Coltello a serramanico Edizione speciale BLACK ROCK

Coltello serramanico BLACK ROCK manico in plastica

Cod. art. 071566 557

EAN 4062856000562

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Coltello a serramanico Edizione speciale BLACK ROCK

Cod. art. 071566 557
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
Coltello a serramanico in edizione limitata G10 con manico monopezzo e lama con durezza 59 HRC
  • Edizione speciale di qualità con manico realizzato individualmente da un unico pezzo per una presa ottimale

  • Lama in acciaio inox robusta e affilata in acciaio AUS-8 di alta qualità

  • Durezza estrema pari a 59 HRC grazie allo speciale processo di tempratura

  • Sempre a portata di mano grazie alla pratica custodia in nylon per cintura

  • Questo coltello, fornito in un'elegante confezione, è anche un regalo ideale
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

110 mm

Lunghezza lama

85 mm

Materiale del manico

Plastica rinforzata con fibra di vetro

Materiale

Acciaio inossidabile