Coltello di sicurezza Martor Secumax 320 32000110.02

Coltello sicurezza Secumax 320 3200011002 Martor
KNIFE-MARTOR-SECUMAX-320-32000110.02

Cod. art. 1971000082

EAN 4061975681898

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Coltello di sicurezza Martor Secumax 320 32000110.02

Cod. art. 1971000082
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
Coltello di sicurezza con lama nascosta, appositamente progettato per pellicole e reggette in plastica.

COMBI reloaded. La nuova generazione.


Come soluzione ottimale nel taglio di pellicole, i modelli COMBI SECUMAX erano già di per sé impareggiabili, ma ora hanno un legittimo successore. L'insolito design del nuovo SECUMAX 320 attrae al primo sguardo. Al secondo sguardo, ne apprezzerete anche il valore intrinseco. Ad esempio, l'ergonomia perfezionata rispetto al suo predecessore o il nuovo cambio lama. E per quanto riguarda la "massima sicurezza sul lavoro"? Questa materia è sempre stata e sempre sarà un imperativo assoluto dei modelli COMBI.


  • Lama montata: 92043
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza lama

158 mm

Larghezza lama

13 mm

Materiale del manico

Plastica rinforzata con fibra di vetro