Coltello di sicurezza Martor Secumax 350 350001.02
Coltello sicurezza Secumax 350 35000102 Martor
COLTELLO-MARTOR-SECUMAX-350-350001.02
Cod. art. 1971000091
EAN 4061975681928
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Più divertimento sul lavoro? Fate una prova.
Con SECUMAX 350, versatilità, comfort e massima sicurezza vanno di pari passo. SECUMAX 350 è un vero multi-talento e viene fornito completo di un innovativo metodo di cambio lama. Può tagliare tutti i materiali comuni, dalla pellicola alla reggetta in plastica fino al cartone a 2 strati. Incide con facilità anche il nastro adesivo. E infine è così bello che sarà difficile separarsene.
- Lama montata: 3550
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza lama | 154 mm |
Larghezza lama | 12 mm |
Materiale del manico | Plastica rinforzata con fibra di vetro |