Coltello di sicurezza Martor Secunorm 380 380001.02

Coltello di sicurezza Secunorm 380 38000102 Martor

Cod. art. 1971000095

EAN 4061975681942

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Coltello di sicurezza Martor Secunorm 380 380001.02

Cod. art. 1971000095
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
Coltello di sicurezza con ritrazione automatica della lama ed estensione massima di 7,8 cm.

Per esigenze speciali


Una lama lunga ma allo stesso tempo sicura? Si è sempre pensato che non esistesse. Fino ad ora. Ecco perché il SECUNORM 380 è il primo coltello di sicurezza al mondo con estensione della lama di quasi 8 cm e ritrazione automatica. Quindi, se state cercando un'alternativa a basso rischio alle taglierine tradizionali con lame fisse, l'avete trovata. E non solo: un blocco impedisce alla lama di sfilarsi dal manico senza alcuna azione da parte dell'utente.


  • Lama installata: 79
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza lama

170,5 mm

Larghezza lama

20 mm

Materiale del manico

Plastica rinforzata con fibra di vetro