Coltello per elettricisti di sicurezza
Coltello per cavi con Liner-Lock
COLTELLO-CON-TAGLIACAVI
Cod. art. 071566 565
EAN 4062856707652
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
- Affilatura durevole grazie alla lama di alta qualità in acciaio inossidabile 440 A
- Lama mantenuta in posizione grazie al Liner-Lock
- Taglienti aggiuntivi per la spelatura di guaine e cavi
- Manico ergonomico in plastica ABS
Non adatto per lavorare su parti sotto tensione
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 190 mm |
Lunghezza impugnatura | 110 mm |
Larghezza lama | 19 mm |
Diametro cavo min/max | 2-16 mm |
Lunghezza tagliente | 58 mm |
Materiale del manico | ABS - Acrilonitrile butadiene stirene |
Diametro cavo min | 2 mm |
Lunghezza (ripiegata) | 110 mm |