Combi screw tap SMART STEP EU+ NANOPROTECT hex
MATAP-COMBI-HSCO-SMARTSTEP-EU+-HEX-M5
Ürün no. 0658990050
EAN 4099618836602
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Diş tipi x nominal çap | M5 |
Diş tipi | Metrik diş |
İşlenecek malzeme | Çelik, Dökme metal, Paslanmaz çelik, Titanyum, Demir dışı metal, Alüminyum |
Delik tipi | Boşluklu delik ≤ 1xD |
Kalite | ZEBRA-Premium |
Makine tipi için uygun | Kablosuz tornavidalar, Matkap, Kaide delme makinesi, Bijon tabancası |
Hatve | 0,8 mm |
Uzunluk | 54 mm |
Mil çapı | 1/4 in |
Kesme malzemesi | HSCo |
Yüzey | nanoProtect |
Mil stili | Altıköşe vidalama adaptörü, şekil E, DIN3126 |
Kılavuz payı | ISO 2 (6H) |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Ölçüm aleti doğruluğu (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Kesme hareketi (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Talaş oluşumu (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun | 1400 N/mm² |
Alt grup malzemesi | Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri, Alaşımlı tavlama çelikleri, Nitrürleme çelikleri, Takım çelikleri, Yüksek hız çelikler, Dökme demir, Yumuşak demir, Dövülebilir dökme demir, Beyaz dökme demir, Paslanmaz çelikler, kükürtlenmiş, Paslanmaz çelikler, östenitli, Paslanmaz çelikler, martensitli, Titanyum, Titanyum alaşımlar, Özel alaşımlar, Yay çelikleri, Alüminyum, Alüminyum alaşımlar, Alüminyum dövme alaşımlar, Alüminyum döküm alaşımlar (<%10 silikon), Bakır, düşük alaşımlı, Pirinç, uzun talaş, Bronz, uzun talaş, Plastik, termoset, Plastikler, termoplastik |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!