Combi screw tap SMART STEP EU+ NANOPROTECT hex

MATAP-COMBI-HSCO-SMARTSTEP-EU+-HEX-M6

Ürün no. 0658990060

EAN 4099618836626

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Combi screw tap SMART STEP EU+ NANOPROTECT hex

Ürün no. 0658990060
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
Suitable for drill/drivers and tangential impact drivers: With unequal stepped drill bit tip geometry and special coating for precise drilling, thread cutting and deburring in almost all materials
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap

M6

Diş tipi

Metrik diş

İşlenecek malzeme

Çelik, Dökme metal, Paslanmaz çelik, Titanyum, Demir dışı metal, Alüminyum

Delik tipi

Boşluklu delik ≤ 1xD

Kalite

ZEBRA-Premium

Makine tipi için uygun

Kablosuz tornavidalar, Matkap, Kaide delme makinesi, Bijon tabancası

Hatve

1,0 mm

Uzunluk

57 mm

Mil çapı

1/4 in

Kesme malzemesi

HSCo

Yüzey

nanoProtect

Mil stili

Altıköşe vidalama adaptörü, şekil E, DIN3126

Kılavuz payı

ISO 2 (6H)

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

4/4 nokta

Ölçüm aleti doğruluğu (nokta sistemi)

4/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

4/4 nokta

Kesme hareketi (nokta sistemi)

4/4 nokta

Talaş oluşumu (nokta sistemi)

4/4 nokta

Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun

1400 N/mm²

Alt grup malzemesi

Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri, Alaşımlı tavlama çelikleri, Nitrürleme çelikleri, Takım çelikleri, Yüksek hız çelikler, Dökme demir, Yumuşak demir, Dövülebilir dökme demir, Beyaz dökme demir, Paslanmaz çelikler, kükürtlenmiş, Paslanmaz çelikler, östenitli, Paslanmaz çelikler, martensitli, Titanyum, Titanyum alaşımlar, Özel alaşımlar, Yay çelikleri, Alüminyum, Alüminyum alaşımlar, Alüminyum dövme alaşımlar, Alüminyum döküm alaşımlar (<%10 silikon), Bakır, düşük alaşımlı, Pirinç, uzun talaş, Bronz, uzun talaş, Plastik, termoset, Plastikler, termoplastik

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Matkap / zımba / iskarpela, diğer

BIT-ADAPT-(1/2IN-SQUAR)-(1/4IN-HEX)-L51
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Delme/kesme yağı, CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

High-performance cutting oil for the heaviest machining work and higher cutting speeds