Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Combination wrench assortment, 39 pieces

Combination wrench assortment, 39 pieces

Cod. art. 0988015371

EAN 4065746400138

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Combination wrench assortment, 39 pieces

Cod. art. 0988015371

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 1 pz.

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Combination wrench assortment, 39 pieces compreso:
1 x
Densimetro p/antigelo visivo termosif/imp lavaggio

ANTIFREZTEST-PLA-SIV/ALU-L160MM

Quantità: 1 x
1 x
Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

CHIAVE COMBINATA CORTA ZEBRA 6 MM

Descrizione:
6 mm
Forma corta, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x
1 x
Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

CHIAVE COMBINATA CORTA ZEBRA 7 MM

Descrizione:
7 mm
Forma corta, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x
1 x
Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

CHIAVE COMBINATA CORTA ZEBRA 8MM

Descrizione:
8 mm
Forma corta, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x
1 x
Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

CHIAVE COMBINATA CORTA ZEBRA 9 MM

Descrizione:
9 mm
Forma corta, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x
1 x
Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

CHIAVE COMBINATA CORTA ZEBRA 10 MM

Descrizione:
10 mm
Forma corta, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x
1 x
Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

CHIAVE COMBINATA CORTA ZEBRA 11 MM

Descrizione:
11 mm
Forma corta, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x
1 x
Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

CHIAVE COMBINATA CORTA ZEBRA 12 MM

Descrizione:
12 mm
Forma corta, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x
1 x
Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

CHIAVE COMBINATA CORTA ZEBRA 13 MM

Descrizione:
13 mm
Forma corta, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x
1 x
Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

CHIAVE COMBINATA CORTA ZEBRA 14 MM

Descrizione:
14 mm
Forma corta, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x
1 x
Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

CHIAVE COMBINATA CORTA ZEBRA 15 MM

Descrizione:
15 mm
Forma corta, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x
1 x
Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

CHIAVE COMBINATA CORTA ZEBRA 16 MM

Descrizione:
16 mm
Forma corta, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x
1 x
Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

CHIAVE COMBINATA CORTA ZEBRA 17 MM

Descrizione:
17 mm
Forma corta, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x
1 x
Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

CHIAVE COMBINATA CORTA ZEBRA 18 MM

Descrizione:
18 mm
Forma corta, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x
1 x
Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

CHIAVE COMBIANTA CORTA ZEBRA 19 MM

Descrizione:
19 mm
Forma corta, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x
1 x
Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

CHIAVE COMBINATA CORTA ZEBRA 21 MM

Descrizione:
21 mm
Forma corta, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x
1 x
Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

CHIAVE COMBINATA CORTA ZEBRA 22 MM

Descrizione:
22 mm
Forma corta, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x
1 x
Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

CHIAVE COMBINATA CORTA ZEBRA 24 MM

Descrizione:
24 mm
Forma corta, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x
1 x
Chiave combinata a cricchetto metrica con profilo POWERDRIV®

CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO 8 MM

Descrizione:
8 mm
Forma dritta sottile, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x
1 x
Chiave combinata a cricchetto metrica con profilo POWERDRIV®

CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO 10 MM

Descrizione:
10 mm
Forma dritta sottile, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x
1 x
Chiave combinata a cricchetto metrica con profilo POWERDRIV®

CHIAVE-COMBINATA -CRICCHETTO-12MM

Descrizione:
12 mm
Forma dritta sottile, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x
1 x
Chiave combinata a cricchetto metrica con profilo POWERDRIV®

CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO 13 MM

Descrizione:
13 mm
Forma dritta sottile, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x
1 x
Chiave combinata a cricchetto metrica con profilo POWERDRIV®

CHIAVE-COMBINATA-CRICCHETTO-16MM

Descrizione:
16 mm
Forma dritta sottile, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x
1 x
Chiave combinata a cricchetto metrica con profilo POWERDRIV®

CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO 17 MM

Descrizione:
17 mm
Forma dritta sottile, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x
1 x
Chiave combinata a cricchetto metrica con profilo POWERDRIV®

CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO 18 MM

Descrizione:
18 mm
Forma dritta sottile, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x
1 x
Chiave combinata a cricchetto metrica con profilo POWERDRIV®

CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO 19 MM

Descrizione:
19 mm
Forma dritta sottile, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x
1 x
Cutter di sicurezza per imballi in cartone con lama protetta

CUTTER-DI-SICUREZZA-(CON-LAMA-PROTETTA)

Quantità: 1 x
10 x
Lama di sicurezza con parte affilata protetta per cutter di scatole

LAMA-PROTETTA-PER-ART.071566 018

Quantità: 10 x
1 x
Raschietto Con portalame

GLSSCPR-PLA-MG-SCPR40MM

Descrizione: Con lama retrattile.
Quantità: 1 x
1 x
Foam insert for combination wrench PIA 29 pcs

FMINRT-COMBINATIONWRENCH-660X38X455MM

Quantità: 1 x
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche