Combination wrench assortment short 17 pcs
KOMBİNE ANAHTAR SETİ-(SW6-22)-17PARÇA
Ürün no. 071330141
EAN 4045989211470
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 17 ADET |
Lamalar boyunca genişlik | 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm |
HOLD-SKTWRNCH-SET-EMPTY-F.17PCS