Compartiment vide pour système de rangement 8.4.1 transparent
Assort. vide syst rang compartiments 8.4.1 transp.
COFFRET ORSY 8.4.1 16 COMPART TRANS
Art. N° 5581110002
EAN 4046777235180
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Idéal pour le stockage de petites pièces qui sont transportées et stockées dans le coffret.
Fiches de données de sécurité(X)
Dimensions du système | 8.4.1 |
Nombre de bacs de rangement | 16 PCS |
Largeur x profondeur x hauteur | 500 x 380 x 85 mm |
Poids du produit (par pièce) | 3370,000 g |
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!