Compresseur Compact 20 kit 6 pièces

Compresseur Compact 20 kit 6 pièces

Art. N° 5988000315

EAN 4056807784205

Prix affichés aux clients après connexion
Compresseur Compact 20 kit 6 pièces

Art. N° 5988000315
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
Nombre de pièces de l'assortiment

6 PCS

Compresseur Compact 20 kit 6 pièces comprenant:
1 x
Accouplement de sécurité pneumatique wSafe® 2000 Avec filetage mâle

CUPL-QCKACTION-PN-S2000-AG-1/4IN

Description:
Filet R 1/4 pouce
L'accouplement pneumatique est une référence en matière de sécurité et d'efficacité pour raccorder des flexibles pneumatiques.
Quantité: 1 x
1 x
Embout mâle série 2000

NPL-PN-S2000-ET-R1/4IN

Description: Avec filetage mâle
Quantité: 1 x
1 x
Tuyau spiralé pneumatique wSafe® 2000 PU

PNHOSE-COIL-SET-ID8,0MM-L4M-S2000

Description:
Longueur utile: 4 m Diamètre: 65 mm
Flexible pneumatique spiralé en PU très résistant et durable avec raccords wSafe 2000 installés
Quantité: 1 x
1 x
Compresseur électronique 20 l compact

COMPRESSEUR ELECTRIQUE 20 L COMPACT

Description: Compresseur à pistons sans huile compact pour une utilisation flexible dans les travaux de finition intérieurs et sur les chantiers, grâce aux options de fixation et de transport pour notre système de rangement SYSKO
Quantité: 1 x
1 x
Soufflette à buse métallique

SOUFFLETTE-PNEUM-90MM

Description:
Longueur de travail max.: 90 mm
Poignée à débit progressif
Quantité: 1 x
1 x
Système de rangement à compartiments 8.4.2

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.2

Description: Idéal pour le stockage flexible des pièces, outils électriques et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité: 1 x