Compresseur pneumatique pour ressorts "Maximus 3 000" avec sécurité renforçée

Compresseur pneum. ressorts Maximus 3000 Renault
COMP.RESSORT PNEUM.MAXIMUS 3000 REN

Art. N° 1952003631
EAN 4061975332387

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

7 pièces. Compresseur de ressort fixe pour ressorts hélicoïdaux de voitures et de fourgonnettes.
  • Protection complète, y compris piston pneumatique, commande à pieds, cage de protection, plateau de maintien/aide au montage de l'amortisseur et socle pour garantir une sécurité maximale à l’utilisateur.

  • La station se compose d'un petit et d’un grand mors, d’un mors de serrage et d'un mors de serrage pour les ressorts avec enroulement à gauche. Avec ces 3 éléments, 95 % des ressorts de véhicules peuvent être comprimés. Grâce au mors de serrage pour les ressorts avec enroulement à gauche, cette configuration convient particulièrement à une utilisation sur des véhicules de la marque Renault.

  • Deux supports de mors de serrage sur l’unité de base permettent une ouverture jusqu'à 486 mm, très utile pour beaucoup de véhicules actuels qui ont des ressorts très longs.

  • Le miroir en haut de la machine permet un positionnement idéal du ressort.

  • La cage de protection avec panneaux en polycarbonate haute résistance offre un haut niveau de protection en cas de fonctionnement incorrect ou de rupture de matériel.

  • Les deux mors dans la partie supérieure de la machine sont réglables en continu en fonction du diamètre du ressort. Ils sont réglables en hauteur, en largeur et en profondeur, ce qui permet de s'adapter à tous les types de ressorts.

  • Le plateau de maintien permet de maintenir l'amortisseur en position debout pendant l’installation.

  • Les deux poignées situées au-dessus de l’unité et les roues permettent de la manœuvrer facilement

  • La machine bénéficie d'un certificat CE et est conforme à la directive 2006/42/CE (directive sur les machines)


Contenu de la livraison


  • Unité de base 3 000 kg/30 000 N

  • Petit mors de serrage ∅ 78- ∅130 mm

  • Grand mors de serrage ∅ 105-∅185 mm

  • Mors de serrage ∅ 105-∅185 mm

  • Miroir de travail avec pied magnétique, flexible

  • Module de transport avec roues

  • Mors de serrage d’étau pour jambe d'amortisseur ∅ 40–∅60 mm
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Force de tension

30000 N

Longueur

1803 mm

Pression de service

8 bar

Poids de charge max.

3000 kg

Longueur de course

486 mm

Poids du produit (par pièce)

104 kg