Con. c/s. cassette EU+ HSCo 90° TiAlN long 6 pcs
Con. c/s. cassette EU+ HSCo 90° TiAlN long 6 pcs
Ürün no. 0694220001
EAN 4065233033122
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 6 ADET |
İşlenecek malzeme | Çelik, Dökme metal, Paslanmaz çelik, Titanyum, Özel alaşım, Sert ve tok malzeme, Demir dışı metal, Plastik |
Kalite | ZEBRA-Premium |
Standartlar | DIN 335 |
Şekil | C |
Kesme malzemesi | HSCo |
Havşa açısı | 90 Derece |
Yüzey | TiAlN |
Kesici kenar sayısı | 3 ADET |
Mil stili | 3 yüzlü sap |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Havşa açma hızı (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Havşa açma kalitesi (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Havşa açma yöntemi (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Alt grup malzemesi | Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri, Alaşımlı tavlama çelikleri, Nitrürleme çelikleri, Takım çelikleri, Yüksek hız çelikler, Dökme demir, Yumuşak demir, Dövülebilir dökme demir, Beyaz dökme demir, Paslanmaz çelikler, kükürtlenmiş, Paslanmaz çelikler, östenitli, Paslanmaz çelikler, martensitli, Titanyum, Titanyum alaşımlar, Özel alaşımlar, Hardox, Yay çelikleri, Alüminyum alaşımlar, Alüminyum dövme alaşımlar, Alüminyum döküm alaşımlar (<%10 silikon), Alüminyum döküm alaşımlar (>%10 silikon), Magnezyum alaşımlar, Bakır, Pirinç, kısa talaş, Pirinç, uzun talaş, Bronz, kısa talaş, Bronz, uzun talaş, Plastik, termoset, Plastikler, termoplastik, Plastikler, aramit elyafı takviyeli, Plastikler, cam/karbon elyaf takviyeli |
CNTSNK-CONI-EU+-HSCO-90DGR-TIALN-D6,3MM
CNTSNK-CONI-EU+-HSCO-90DGR-TIALN-D8,3MM
CNTSNK-CONI-EU+-HSCO-90DGR-TIALN-D10,4MM
CNTSNK-CONI-EU+-HSCO-90DGR-TIALN-D12,4MM
CNTSNK-CONI-EU+-HSCO-90DGR-TIALN-D16,5MM
CNTSNK-CONI-EU+-HSCO-90DGR-TIALN-D20,5MM