Konik havşa açıcı ürün seti 6 parça. Yeşil halka HSCO 90° DIN 335 C

Kon. h. aç. HSCo yeşil halka DIN 335C, 6 prç Syska
HSCO HAVŞA FREZE SETİ-YŞL-90°-(6,3-20,5)
ZEBRA

Ürün no. 0694019006
EAN 4065233070950

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

6,3-20,5 mm çaplardan oluşur. Özellikle paslanmaz çelik, alaşımlı veya yüksek alaşımlı ve paslanmaya ve aside dirençli çelikleri işlemek için uygundur. ORSY® sistem seti olarak bulunur.

Pürüzsüz ve titreşimsiz havşa açma ve çapak alma


3 kesme kenarlı hassas havşa açıcı, hassas işlenmiş



Optimize edilmiş spiral yiv geometrisi


Mükemmel talaş oluşumu ve talaş kaldırma kabiliyeti



ORSY® sistemi için uygun; istiflenebilirlik, optimize edilmiş mafsal ve kolay açma gibi kullanışlı ayrıntıları olan kompakt ve pratik sistem seti

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

6 ADET

İşlenecek malzeme

Çelik
Dökme metal
Paslanmaz çelik
Titanyum
Özel alaşım

Kalite

ZEBRA-Premium

Standartlar

DIN 335

Şekil

C

Kesme malzemesi

HSCo

Havşa açısı

90 Derece

Yüzey

Kaplamasız

Kesici kenar sayısı

3 ADET

Mil stili

Silindirik

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

2/4 nokta

Havşa açma hızı (nokta sistemi)

2/4 nokta

Havşa açma kalitesi (nokta sistemi)

2/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

2/4 nokta

Havşa açma yöntemi (nokta sistemi)

2/4 nokta

Alt grup malzemesi

Genel yapı çelikleri
Alaşımsız tavlama çelikleri
Alaşımlı tavlama çelikleri
Nitrürleme çelikleri
Takım çelikleri
Yüksek hız çelikler
Dökme demir
Yumuşak demir
Dövülebilir dökme demir
Beyaz dökme demir
Paslanmaz çelikler, kükürtlenmiş
Paslanmaz çelikler, östenitli
Paslanmaz çelikler, martensitli
Titanyum
Titanyum alaşımlar
Özel alaşımlar
Yay çelikleri

Vida standartlarına göre konik havşa açıcı seçimi
Havşa açıcı nominal çapı d1Havşa başlı vidalar içinHavşa başlı vidalar için
DIN EN ISO 10642
(eski DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(eski DIN 963, 964, 965, 966)
6,3 mmM3M3
8,3 mmM4-
10,4 mmM5M4, M5
12,4 mmM6M6
16,5 mmM8M8
20,5 mm-M10
Kesme değerleri
6,3-12,4 çap için
Malzeme göstergesiÇekme direncivcf
6,3 çap8,3 çap10,4 çap12,4 çap
Çelikler
Genel yapı çelikleri≤ 500 N/mm²350,1200,1300,1400,150
≤ 1.000 N/mm²330,0700,0800,0900,100
Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler≤ 700 N/mm²350,1200,1300,1400,150
≤ 850 N/mm²330,1200,1300,1400,150
≤ 1.000 N/mm²220,0700,0800,0900,100
Alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler≤ 1.000 N/mm²170,1200,1300,1400,150
≤ 1.400 N/mm²130,0700,0800,0900,100
Nitrürasyon çelikleri≤ 1.000 N/mm²170,0700,0800,0900,100
≤ 1.400 N/mm²130,0400,0500,0600,060
Takım çelikleri≤ 850 N/mm²190,0700,0800,0900,100
≤ 1.400 N/mm²170,0400,0500,0600,060
Yüksek hız çelikleri≤ 1.400 N/mm²170,0400,0500,0600,060
Yüksek kaliteli çelikler
Kükürtlü paslanmaz çelikler≤ 900 N/mm²180,0680,0810,0900,100
Ostenitli paslanmaz çelikler≤ 1.100 N/mm²130,0400,0500,0600,060
Martensitli paslanmaz çelikler≤ 1.200 N/mm²150,0400,0500,0600,060
Titanyum ve titanyum alaşımları≤ 850 N/mm²170,0700,0800,0900,100
≤ 1.400 N/mm²110,0400,0500,0600,060
Özel alaşımlar≤ 1.600 N/mm²90,0700,0800,0900,100
Dökme metaller
Dökme demir≤ 240 HB280,1200,1300,1400,150
≤ 350 HB180,1200,1300,1400,150
Küresel grafit ve dövülebilir demir≤ 240 HB240,1200,1300,1400,150
≤ 350 HB220,1200,1300,1400,150
Çil dökme demir≤ 350 HB90,0400,0500,0600,060
Sert malzemeler
Yay çelikleri≤ 350 HB110,0400,0500,0600,060
16,5-31 çap için
Malzeme göstergesiÇekme direncivcf
16,5 çap20,5 çap25 çap31 çap
Çelikler
Genel yapı çelikleri≤ 500 N/mm²350,1700,1800,2100,240
≤ 1.000 N/mm²330,1100,1300,1500,170
Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler≤ 700 N/mm²350,1700,1800,2100,240
≤ 850 N/mm²330,1700,1800,2100,240
≤ 1.000 N/mm²220,1100,1300,1500,170
Alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler≤ 1.000 N/mm²170,1700,1800,2100,240
≤ 1.400 N/mm²130,1100,1300,1500,170
Nitrürasyon çelikleri≤ 1.000 N/mm²170,1100,1300,1500,170
≤ 1.400 N/mm²130,0700,0800,0900,120
Takım çelikleri≤ 850 N/mm²190,1100,1300,1500,170
≤ 1.400 N/mm²170,0700,0800,0900,120
Yüksek hız çelikleri≤ 1.400 N/mm²170,0700,0800,1500,120
Yüksek kaliteli çelikler
Kükürtlü paslanmaz çelikler≤ 900 N/mm²180,1100,1300,1500,170
Ostenitli paslanmaz çelikler≤ 1.100 N/mm²130,0700,0800,0900,120
Martensitli paslanmaz çelikler≤ 1.200 N/mm²150,0700,0800,0900,120
Titanyum ve titanyum alaşımları≤ 850 N/mm²170,1100,1300,1500,170
≤ 1.400 N/mm²110,0700,0800,0900,120
Özel alaşımlar≤ 1.600 N/mm²90,1100,1300,1500,170
Dökme metaller
Dökme demir≤ 240 HB280,1700,1800,2100,240
≤ 350 HB180,1700,1800,2100,240
Küresel grafit ve dövülebilir demir≤ 240 HB240,1700,1800,2100,240
≤ 350 HB220,1700,1800,2100,240
Çil dökme demir≤ 350 HB90,0700,0800,0900,120
Sert malzemeler
Yay çelikleri≤ 350 HB110,0700,0800,0900,120
Anahtar
vc = kesme hızı [m/dk]
f = besleme [mm/tur]
Önerilen kesme değerleri referans değerlerdir ve ilgili koşullara göre uyarlanmalıdır.
Konik havşa açıcı ürün seti 6  dahil:
1 x
Empty box conical countersink

EMPTYBOX-COUNTERSINK-(D6,3-20,5)-6PCS

Açıklama: Compact empty box for DIN 335 C conical countersinks in diameters 6.3 to 20.5 mm, compatible with the ORSY® system.
Miktar: 1 x
1 x
Havşa açıcı yeşil halka HSCO, DIN 335C, 90°

HSSE HAVŞA FREZE-3 KESİCİLİ-YEŞİL-D6,3MM

ZEBRA
Açıklama:
6.3 mm
Özellikle paslanmaz çelik, alaşımlı veya yüksek alaşımlı çelikleri işlemek için uygundur; paslanmaya ve aside dirençlidir.
Miktar: 1 x
1 x
Havşa açıcı yeşil halka HSCO, DIN 335C, 90°

HSSE HAVŞA FREZE-3 KESİCİLİ-YEŞİL-D8,3MM

ZEBRA
Açıklama:
8.3 mm
Özellikle paslanmaz çelik, alaşımlı veya yüksek alaşımlı çelikleri işlemek için uygundur; paslanmaya ve aside dirençlidir.
Miktar: 1 x
1 x
Havşa açıcı yeşil halka HSCO, DIN 335C, 90°

HSSE HAVŞA FREZE-3 KESİCİLİ-YEŞL-D10,4MM

ZEBRA
Açıklama:
10.4 mm
Özellikle paslanmaz çelik, alaşımlı veya yüksek alaşımlı çelikleri işlemek için uygundur; paslanmaya ve aside dirençlidir.
Miktar: 1 x
1 x
Havşa açıcı yeşil halka HSCO, DIN 335C, 90°

HSSE HAVŞA FREZE-3 KESİCİLİ-YEŞL-D12,4MM

ZEBRA
Açıklama:
12.4 mm
Özellikle paslanmaz çelik, alaşımlı veya yüksek alaşımlı çelikleri işlemek için uygundur; paslanmaya ve aside dirençlidir.
Miktar: 1 x
1 x
Havşa açıcı yeşil halka HSCO, DIN 335C, 90°

HSSE HAVŞA FREZE-3 KESİCİLİ-YEŞL-D16,5MM

ZEBRA
Açıklama:
16.5 mm
Özellikle paslanmaz çelik, alaşımlı veya yüksek alaşımlı çelikleri işlemek için uygundur; paslanmaya ve aside dirençlidir.
Miktar: 1 x
1 x
Havşa açıcı yeşil halka HSCO, DIN 335C, 90°

HSSE HAVŞA FREZE-3 KESİCİLİ-YEŞL-D20,5MM

ZEBRA
Açıklama:
20.5 mm
Özellikle paslanmaz çelik, alaşımlı veya yüksek alaşımlı çelikleri işlemek için uygundur; paslanmaya ve aside dirençlidir.
Miktar: 1 x