Con scanalature

Tassello con scanalature in faggio
TASSELLI-LEGNO-(1KG)-8X40MM

Cod. art. 090700840

EAN 4011231854481

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Con scanalature

Cod. art. 090700840

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 5 kg

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

  • Design: Faggio rosso

  • Smussato su entrambi i lati

  • Contenuto di umidità del legno 8-10%
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro (d1)

8 mm

Lunghezza (l1)

40 mm

Diametro x lunghezza

8 x 40 mm

Numero per kg

780 PZ

Umidità legno min/max

8-10 %

Materiale

Faggio rosso

Peso contenuto

5 kg

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Colla vinilica per legno D3

WOCLDGLU-D3-12KG

Per incollare tutti i tipi di legno. Conforme alla classe D3.
x 1 pz.
Colla vinilica per legno D3

WOCLDGLU-D3-500G

Per incollare tutti i tipi di legno. Conforme alla classe D3.