Concrete core drill bit Max 22
CONCMILCREDRLBIT-MAX-D65-L550-WL430MM
Ürün no. 0638806555
EAN 4065746590433
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Çap (Ø) | 65 mm |
Uzunluk | 550 mm |
Çalışma uzunluğu | 430 mm |
Kesici kenar sayısı | 6 ADET |
Delme hızı (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Çalışma pürüzsüzlüğü (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Doğruluk (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Takviye dayanımı (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Şaft | SDS-max için uygun |