Conduite de flexible FLRYY 11 Y
Conduite de flexible FLRYY 11 Y
FILS-ELECTRIQUES-FLRYY11Y
Art. N° 0770118015
EAN 4038898414193
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Tension nominale : U~ = 50 V, U - = 60 V
- Isolant pour conducteurs à base de PVC
- Gaine interne à base de PVC spécial
- Gaine extérieure en polyuréthane spécial, couleur : noir
- Résistant aux UV et également largement résistant à l'huile, aux intempéries et aux produits chimiques
Fiches de données de sécurité(X)
Pour remorque et semi-remorque ADR/GGVS
Nombre de brins | 15 PCS |
Section transversale de câble nominale | 10 x 1,5mm², 3 x 2,5mm², 1 x (2 x 1,5mm²) avec paire de données (24V) |
Couleur | Bleu, Blanc, Marron, Jaune, Gris, Vert, Orange, Rose, Rouge, Noir |
Diamètre extérieur | 14,4 mm |
Température d'utilisation min./max. | -40 jusqu'à 85 °C |