Conduite flexible caoutchouc H07RN-F
Ligne flexible en caoutchouc H07RN-F
FIL-ELECTRICITE-NOIR-FLEXIBEL-3X1,5
Art. N° 07701165
EAN 4011231766739
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Résistance à l'huile, à l'essence et aux rayons UV
- Conducteur à fils de cuivre fins conforme à la norme VDE 0295, catégorie de conducteur 5
- Gaine extérieure en néoprène, coloris : noir
Fiches de données de sécurité(X)
Pour une utilisation dans les zones sèches et humides
Section transversale de câble nominale | 3G 1,5mm² |
Couleur | Vert, Jaune, Bleu, Marron |
Longueur | 50 m |
Tension nominale min./max. | 450 / 750 V/CA |
Température d'utilisation min./max. | -25 jusqu'à 60 °C |
Résistance aux UV | Oui |