Cône d'étanchéité

Cône d'étanchéité pour tube d'entretoise

Art. N° 0519150023

EAN 4056807547022

Prix affichés aux clients après connexion
Cône d'étanchéité

Art. N° 0519150023
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
Pour créer des entretoises (écarteurs) avec des tubes d'entretoise
  • Retiré après le décoffrage

  • Réutilisable de nombreuses fois

  • Matériau : HDPE regranulé
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

A insérer dans le tube d'entretoise. Le tube d'entretoise doit être 2 cm plus court que l'épaisseur du mur. Le cône d'étanchéité est retiré après le décoffrage et peut être réutilisé. Le tube d'entretoise est ensuite scellé à l'aide d'un bouchon.

Diamètre min.

22 mm

Longueur

10 mm

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Bouchons

BOUCHON PR TUBE RIGIDE 22MM

Pour le scellement des tubes d'entretoise après le décoffrage
Bouchons détanchéité PVC pour tubes dentretoise

PLG-FORMWRK-RBR-(F.SPCEPIP)-ID22MM

Pour l'étanchéification des points de fixation
Tube dentretoise/tube despacement

TUBE DENTRETOISE-L2M-D22/26MM

Pour créer des entretoises (écarteurs) entre les panneaux de coffrage
x 100 pcs
Joint détanchéité EPDM

RBRWSH-EPDM-38X22X4MM

Pour l'étanchéification des points de fixation avec cônes à manchon