Conical countersink cassette EU+ HSCo 90° 6 pcs

Conical countersink cassette EU+ HSCo 90° 6 pcs

Ürün no. 0694219001

EAN 4065233033115

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Conical countersink cassette EU+ HSCo 90° 6 pcs

Ürün no. 0694219001
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
The all-rounder with extremely irregular helix angles (EU) and additional relief of the tap exclusively available from Würth for perfect countersinks. Available in the ORSY® system cassette.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

6 ADET

İşlenecek malzeme

Çelik, Dökme metal, Paslanmaz çelik, Titanyum, Özel alaşım, Sert ve tok malzeme, Demir dışı metal, Plastik

Kalite

ZEBRA-Premium

Standartlar

DIN 335

Şekil

C

Kesme malzemesi

HSCo

Havşa açısı

90 Derece

Yüzey

Kaplamasız

Kesici kenar sayısı

3 ADET

Mil stili

3 yüzlü sap

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

3/4 nokta

Havşa açma hızı (nokta sistemi)

4/4 nokta

Havşa açma kalitesi (nokta sistemi)

4/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

4/4 nokta

Havşa açma yöntemi (nokta sistemi)

4/4 nokta

Alt grup malzemesi

Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri, Alaşımlı tavlama çelikleri, Nitrürleme çelikleri, Takım çelikleri, Yüksek hız çelikler, Dökme demir, Yumuşak demir, Dövülebilir dökme demir, Beyaz dökme demir, Paslanmaz çelikler, kükürtlenmiş, Paslanmaz çelikler, östenitli, Paslanmaz çelikler, martensitli, Titanyum, Titanyum alaşımlar, Özel alaşımlar, Hardox, Yay çelikleri, Alüminyum alaşımlar, Alüminyum dövme alaşımlar, Alüminyum döküm alaşımlar (<%10 silikon), Alüminyum döküm alaşımlar (>%10 silikon), Magnezyum alaşımlar, Bakır, Pirinç, kısa talaş, Pirinç, uzun talaş, Bronz, kısa talaş, Bronz, uzun talaş, Plastik, termoset, Plastikler, termoplastik, Plastikler, aramit elyafı takviyeli, Plastikler, cam/karbon elyaf takviyeli

Conical countersink cassette EU+ HSCo 90° 6 pcs dahil:
1 x
EU + HSCo 90° havşa DIN 335 C

CNTSNK-CONI-EU+-HSCO-90DGR-D6,3MM

Açıklama:
6.3 mm
Mükemmel havşa açma için Würth'ün özel olarak sunduğu son derece düzensiz aralıklı (EU) ve ek boşaltma taşlaması özelliğine sahip çok yönlü araç.
Miktar: 1 x
1 x
EU + HSCo 90° havşa DIN 335 C

CNTSNK-CONI-EU+-HSCO-90DGR-D8,3MM

Açıklama:
8.3 mm
Mükemmel havşa açma için Würth'ün özel olarak sunduğu son derece düzensiz aralıklı (EU) ve ek boşaltma taşlaması özelliğine sahip çok yönlü araç.
Miktar: 1 x
1 x
EU + HSCo 90° havşa DIN 335 C

CNTSNK-CONI-EU+-HSCO-90DGR-D10,4MM

Açıklama:
10.4 mm
Mükemmel havşa açma için Würth'ün özel olarak sunduğu son derece düzensiz aralıklı (EU) ve ek boşaltma taşlaması özelliğine sahip çok yönlü araç.
Miktar: 1 x
1 x
EU + HSCo 90° havşa DIN 335 C

CNTSNK-CONI-EU+-HSCO-90DGR-D12,4MM

Açıklama:
12.4 mm
Mükemmel havşa açma için Würth'ün özel olarak sunduğu son derece düzensiz aralıklı (EU) ve ek boşaltma taşlaması özelliğine sahip çok yönlü araç.
Miktar: 1 x
1 x
EU + HSCo 90° havşa DIN 335 C

CNTSNK-CONI-EU+-HSCO-90DGR-D16,5MM

Açıklama:
16.5 mm
Mükemmel havşa açma için Würth'ün özel olarak sunduğu son derece düzensiz aralıklı (EU) ve ek boşaltma taşlaması özelliğine sahip çok yönlü araç.
Miktar: 1 x
1 x
EU + HSCo 90° havşa DIN 335 C

CNTSNK-CONI-EU+-HSCO-90DGR-D20,5MM

Açıklama:
20.5 mm
Mükemmel havşa açma için Würth'ün özel olarak sunduğu son derece düzensiz aralıklı (EU) ve ek boşaltma taşlaması özelliğine sahip çok yönlü araç.
Miktar: 1 x
1 x
Empty box conical countersink

EMPTYBOX-COUNTERSINK-(D6,3-20,5)-6PCS

Açıklama: Compact empty box for DIN 335 C conical countersinks in diameters 6.3 to 20.5 mm, compatible with the ORSY® system.
Miktar: 1 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Delme/kesme köpüğü, CUT+COOL

CUTFM-DRL-(CUT-COOL)-400ML

Highly active, high-performance cutting foam for all machining work.
Delme/kesme yağı, CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

High-performance cutting oil for the heaviest machining work and higher cutting speeds