Connecteur ABS/EBS Standard 24V

Fiche ABS/EBS standard

Art. N° 0510950115
EAN 4038898105336

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Pour systèmes de freinage
  • Avec décharge de traction

  • Comprend 7 contacts à sertir (5 x 1,5 mm2, 2 x 6,0 mm2)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour raccorder les prises du véhicule tracteur aux prises de la remorque ou semi-remorque


Compatible avec les véhicules tracteurs, remorques et semi-remorques avec ABS (système de freinage antiblocage) ou EBS (système de freinage électronique)

Convient pour diamètre de câble

16mm

Modèle de contact

Contact à sertir

Design

Capuchon en trompette

Matière des contacts

Alliage de cuivre

ISO

7638

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Prise ABS/EBS Standard 24V

PLGCON-SOCKET-FITTING-ABS/EBS-24V

Pour systèmes de freinage
x 1 pcs
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Graisse silicone en spray

GRAISSE-SILICONE-EN-SPRAY-500ML

Graisse translucide, extrêmement lubrifiante et isolante, hydrofuge