Connecteur à 3 broches 6V-24V
Fiche à 3 broches 6V - 24V
CONNECTEUR-PLAST-3PIN-(6-24V)
Register now and access more than 60,000 products
- Température de fonctionnement : –40 °C à +85 °C
- Courant nominal max. : 25 A (avec câble de 2,5 mm2), 16 A (avec câble de 1,5 mm2)
- Contacts à vis résistant à des charges de traction supérieures
- Le renfoncement dans le cache maintient le connecteur dans la prise
- Avec décharge de traction supplémentaire
Fiches de données de sécurité(X)
Modèle de contact | Contact à vis |
Matière du boîtier | Plastique |
Matière des contacts | Alliage cuivre-zinc |
Section transversale de câble nominale | 3 x 1,5 - 5 x 2,5mm² |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!