Connecteur bout-à-bout isolé, insertion facile

Connecteur bout-à-bout isolé, insertion facile

Art. N° 05587540

EAN 4045989169436

Prix affichés aux clients après connexion
Connecteur bout-à-bout isolé, insertion facile

Art. N° 05587540

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

  • Matériau : cuivre

  • Couche zinguée galvanisée

  • Tension nominale max 600 V

  • Insertion facile

  • Insertion du conducteur rapide, facile et sûre

  • Conforme à la directive RoHS
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Section de câble min./max.

0,5-1,5 mm²

Couleur

Rouge

Longueur

26 mm

Température d'utilisation min./max.

-35 jusqu'à 75 °C

Matériau isolant

Polychorure de vinyl