Connecteur bout-à-bout serti thermorétractable

Connecteur bout-à-bout
CONNECTEUR-THERMORETRACTABLE-0,5-1,5MM2

Art. N° 05555161
EAN 4011231455831

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Connexions protégées contre la poussière et l'humidité
  • Gaine thermorétractable semi-transparente pour un contrôle visuel simple de la connexion

  • Gain de temps grâce à un processus de thermorétraction 40 % plus rapide

  • Faible risque d'endommagement du connecteur et de l'isolant du câble grâce à la faible température de rétrécissement
Indication

Eviter de surchauffer localement la gaine thermorétractable.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Bonne voire excellente résistance à l'essence, à l'acide de batterie, au diesel, à l'huile moteur, à l'antigel, au liquide de frein, aux solutions salines à 5 %, à l'alcool isopropylique.

Section de câble min./max.

0,5-1,5 mm²

Couleur

Rouge

Rigidité diélectrique

30 kV/mm

Indice de protection IP

IP 67

Température d'utilisation min./max.

-55 jusqu'à 125 °C

Température de rétraction min.

100 °C

Longueur

35 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Buse à réflecteur

BUSE REFLECTRICE

x 1 pcs
Pince à sertir pour cosses Pince à sertir mobile

PINCE A SERTIR POLYVALENTE

Pour inserts de sertissage interchangeables
x 1 pcs
Dispositif de brasage au gaz à allumage automatique WGLG 100

APPAREIL DE SOUDAGE AU GAZ WGLG100

Un appareil polyvalent et pratique : peut être utilisé comme fer à souder ou pistolet d'air chaud
x 1 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Embout à sertir Pour pince à sertir doutil de sertissage mobile

CRMPINRT-F.END/BRANCON-(0,5-2,5SMM)

x 1 pcs