Connecteur d'angle NG 90° Pour réglettes lumineuses LED FLB-12 et FLB-24
Connecteur d'angle à 90° FLB-12/24
CONCT-ANGLE-F.BND-(FLB-12/24)-90DEG
Art. N° 0976521302
EAN 4099618722097
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Pour un raccordement facile à la réglette lumineuse à LED
- Pour un raccordement d'angle simple et rapide de deux réglettes lumineuses
- Idéal pour les réglettes d'une largeur de 8 mm
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Plastique |
Couleur | Transparent |
Longueur | 18 mm |
Largeur | 10 mm |
Hauteur | 4,5 mm |
Indice de protection IP | IP 20 |
Classe de protection | Classe de protection III / très basse tension de protection |