Connecteur de rail Varifix® , en T, série lourde pour système Rapid Ecrou profil 41 galvanisé à chaud

Connecteur en T VARIFIX charges lourdes pour Rapid Ecou GAC
CONNECTEUR T RENFORCE GALVA RAPIDECROU
VARIFIX

Art. N° 5254004091
EAN 4065233107335

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

  • Pour raccords transversaux de rails de montage en C

  • Montages cadres et structures libres
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour rail de montage

41x41mm

Longueur (L1)

120 mm

Longueur 2 (L2)

175 mm

Largeur (B1)

54 mm

Hauteur du profilé (HP)

40 mm

Largeur de profilé (BP)

42 mm

Épaisseur (t1)

6 mm

Longueur du trou oblong (LL)

36 mm

Largeur du trou oblong (LB)

20 mm

Diamètre du trou (RL)

24 mm

Entraxe (LA1)

54 mm

Distance de trou 2 (LA2)

109 mm

Poids

1385 g

Matière

Acier de construction, 1.0037 anciennement S235 JR

Finition

Galvanisé à chaud par lot

Hauteur

166 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Fixation rapide VARIFIX® Rapid Ecrou 41 Pour les profils 41, peut être utilisé à lextérieur

RAPID ECROU PROFIL 41 GAC M10

x 20 pcs