Connecteur de rail en forme de T VARIFIX®
Connecteur de rail en T VARIFIX pour Rapid Ecrou
CONNECTEUR RAIL EN T RAPID'ECROU 41
VARIFIX
Register now and access more than 60,000 products
Fiches de données de sécurité(X)
Pour joints en T et joints verticaux pour rails de montage en C
Structures avec châssis et structures libres
Convient pour rail de montage | 41x41mm |
Longueur (L1) | 120 mm |
Longueur 2 (L2) | 180 mm |
Largeur (B1) | 54 mm |
Largeur 2 (B2) | 40 mm |
Hauteur du profilé (HP) | 40 mm |
Largeur de profilé (BP) | 42 mm |
Épaisseur (t1) | 6 mm |
Longueur du trou oblong (LL) | 36 mm |
Largeur du trou oblong (LB) | 20 mm |
Diamètre du trou (RL) | 24 mm |
Entraxe (LA1) | 54 mm |
Distance de trou 2 (LA2) | 114 mm |
Poids | 695 g |
Matière | Acier de construction, 1.0037 anciennement S235 JR |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Hauteur | 126 mm |