Connecteur de rail en forme de T série lourde VARIFIX®

Connecteur rail VARIFIX T série lourde pour Rapid Ecrou
CONNECTEUR T SERIE LOURDE RAPID'ECROU 41
VARIFIX

Art. N° 0862004091
EAN 4061975238443

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Connecteur de rail VARIFIX® pour système à 41 rails en conjonction avec Rapid Ecrou
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour joints en T et joints verticaux pour rails de montage en C



Structures avec châssis et structures libres

Convient pour rail de montage

41x41mm

Longueur (L1)

120 mm

Longueur 2 (L2)

175 mm

Largeur (B1)

54 mm

Hauteur du profilé (HP)

40 mm

Largeur de profilé (BP)

42 mm

Épaisseur (t1)

6 mm

Longueur du trou oblong (LL)

36 mm

Largeur du trou oblong (LB)

20 mm

Diamètre du trou (RL)

24 mm

Entraxe (LA1)

54 mm

Distance de trou 2 (LA2)

109 mm

Poids

1385 g

Matière

Acier de construction, 1.0037 anciennement S235 JR

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Hauteur

166 mm