Connecteur de réparation ABS/EBS Easy 24V

Fiche ABS/EBS Easy

Art. N° 0510950119
EAN 4038898105367

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Pour systèmes de freinage

Installation rapide et aisée


Les contacts sont dotés d'un raccord à vis pour faciliter la fixation et la dépose



Aucun risque de permutation


Pas d'instructions supplémentaires requises grâce au marquage utilisant des couleurs de câbles standardisées



Insert de contact comme composant à part entière


  • Pas de perte des contacts individuels

  • Aucun outil spécial requis pour la pose et la dépose
Indication

L'ADR exige l'utilisation d'embouts avec les contacts à vis.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Compatible avec les véhicules tracteurs, remorques et semi-remorques avec ABS (système de freinage antiblocage) ou EBS (système de freinage électronique)

Convient pour diamètre de câble

16mm

Modèle de contact

Contact à vis

Design

Capuchon à lamelles

Matière des contacts

Alliage de cuivre

ISO

7638

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Prise de réparation Easy ABS/EBS 24 V. Pour systèmes de freinage

PLGCON-REPAIRSOCKET-FLAPCAP-ABS/EBS-24V

x 1 pcs
Cosse sans manchon en plastique DIN 46228 Partie 1

KABELEINDBESCHERMER VZ.D.1,5 L=7MM

x 1000 pcs
Cosse sans manchon en plastique DIN 46228 Partie 1

KABELEINDBESCHERMER VZ.D.2,5 L=7MM

x 1000 pcs
Cosse sans manchon en plastique DIN 46228 Partie 1

WENDFER-DIN46228-CU-(J2N)-4,0X9,0

x 1000 pcs
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince à dénuder, réglable

PINCE ISOLANTE, 10MM²

Réglage intégré de la profondeur de coupe, pour un réglage précis avec différents matériaux isolants
x 1 pcs
Graisse silicone en spray

GRAISSE-SILICONE-EN-SPRAY-500ML

Graisse translucide, extrêmement lubrifiante et isolante, hydrofuge