Connecteur de réparation à 15 broches Easy 24V

Fiche à 15 broches Easy
CONNECTEUR DE REPARATION 15 BROCHES 24V

Art. N° 0510950219
EAN 4038898465904

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Installation rapide et facile


Contacts dotés d'un raccord à vis pour faciliter la fixation et la dépose



Aucun risque de permutation


Pas d'instructions supplémentaires requises grâce au marquage utilisant des couleurs de câbles standardisées



Insert de contact comme composant à part entière


  • Pas de perte des contacts individuels

  • Aucun outil spécial requis pour la pose et la dépose
Indication

L'ADR exige l'utilisation d'embouts avec les contacts à vis.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour diamètre de câble

18mm

Modèle de contact

Contact à vis

Design

Capuchon à lamelles

Matière des contacts

Alliage de cuivre

ISO

12098

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Prise de réparation à 15 broches Easy 24V

PLGCON-REPSOCKET-FLAPCAP-15PIN-24V

x 1 pcs
Cosse sans manchon en plastique DIN 46228 Partie 1

KABELEINDBESCHERMER VZ.D.1,5 L=7MM

x 1000 pcs
Cosse sans manchon en plastique DIN 46228 Partie 1

KABELEINDBESCHERMER VZ.D.2,5 L=7MM

x 1000 pcs
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince à dénuder, réglable

PINCE ISOLANTE, 10MM²

Réglage intégré de la profondeur de coupe, pour un réglage précis avec différents matériaux isolants
x 1 pcs
Conduite de flexible FLRYY 11 Y

FILS-ELECTRIQUES-FLRYY11Y

Produits emballés
x 50 m
Graisse silicone en spray

GRAISSE-SILICONE-EN-SPRAY-500ML

Graisse translucide, extrêmement lubrifiante et isolante, hydrofuge
Spray de contact Désoxydeur

BOMBE-200ML-CONTACT OL DESOXYDANT

Désoxydeur en spray