Connecteur en Y 1,7 m

Connecteur en Y 1,7 M

Art. N° 0899032949

EAN 4050641268976

Prix affichés aux clients après connexion
Connecteur en Y 1,7 m

Art. N° 0899032949
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
  • Sangle en Y

  • Deux mousquetons en aluminium avec double fermeture/jusqu'à un Ø de 26 mm max.

  • Mousqueton fixé au harnais de sécurité à l'aide d'une fermeture Auto-Block

  • Absorbeur d'énergie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Permet une sécurisation optimale lors de l'ascension et du travail dans des positions changeantes (pylônes en treillis, construction d'étagères, toits avec points d'ancrage simples, etc.)

Mode d'emploi

Pour une fixation alternative. Lorsque l'utilisateur change de position, un mousqueton reste fixé au point d'ancrage jusqu'à ce que le second mousqueton soit fixé au point d'ancrage suivant.

Norme EN

355

Longueur

1,7 m