Connecteur en Y Grand mousqueton

Elément de fixationY, mousqueton, grand

Art. N° 0899032948

EAN 4050641269041

Prix affichés aux clients après connexion
Connecteur en Y Grand mousqueton

Art. N° 0899032948
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
  • Deux mousquetons en aluminium avec double fermeture/jusqu'à un Ø de 56 mm max.

  • Mousqueton fixé au harnais de sécurité à l'aide d'une fermeture Auto-Block

  • Absorbeur d'énergie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Permet une sécurisation optimale lors de l'ascension et du travail dans des positions changeantes (pylônes en treillis, construction d'étagères, toits avec points d'ancrage simples, etc.)

Mode d'emploi

Pour une fixation alternative. Lorsque l'utilisateur change de position, un mousqueton reste fixé au point d'ancrage jusqu'à ce que le second mousqueton soit fixé au point d'ancrage suivant.

Norme EN

355

Longueur

1,7 m

Capacité de charge max.

100 kg