Connecteur pour plaque dentée à double face de type C1
Connecteur de plaque dentée à double face type C1
RD-CRAMPON-DIN1052-2-DENT-(A2K)-D75/26
Art. N° 045102175
EAN 4011231385947
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Conforme à la norme DIN EN 912:2011-09
- 2 trous pour clou, d = 3,5 mm
- Matériau : St 1203 ou DC 01 + C390, acier conforme à la norme DIN EN 10139
- Surface : Galvanisé sendzimir
- Application dans les classes d'utilisation 1 et 2
Le cisaillement dans les surfaces comprimées ne doit pas excéder 2,5 N/mm2 pour le bois massif ou 3 N/mm2 pour le bois stratifié. Il est également possible de fabriquer des raccords à double cisaillement à l'aide de vis à filetage total ASSY plus en association avec des vis à tête de roue.
Fiches de données de sécurité(X)
Utilisé pour la fabrication de raccords à double cisaillement bois-bois tendre, p. ex. assemblages à mi-bois, coins de cadre, entraits retroussés, pannes de couplage et assemblages de bois de bout.
Les connecteurs pour plaque dentée à double face de type C1 sont connectés à l'aide de goupilles de positionnement et d'écrous. Des vis à bois ASSY peuvent également être utilisées. Il est possible d'utiliser des connecteurs pour plaque dentée de type C1 pour les assemblages de bois de bout. Parmi les systèmes de fixation adaptés figurent les boulons et les rondelles, les vis ASSY 3.0 Combi avec rondelle, ainsi que les ASSY 3.0 SK.
Montage
1. Percer un trou pour le boulon et l'écrou dans les deux pièces en bois. Le diamètre d'alésage des boulons dans le bois peut être de 1 mm max. plus large que le diamètre nominal du boulon.
2. Positionner le connecteur pour plaque dentée à double face. En cas d'utilisation d'un connecteur pour plaque dentée à double face, le goujon ne doit pas toucher le boulon. Fixer le connecteur pour plaque dentée à l'aide de clous (d = 3 mm) insérés dans les orifices de clous prévus. Le connecteur ne doit pas être enfoncé en frappant directement les dents.
3. Enfoncer le connecteur pour plaque dentée en serrant le couple boulon-boulon ou à l'aide d'une presse hydraulique. Des outils d'installation spéciaux peuvent également être utilisés.
4. Serrer le boulon si la section transversale du bois forme un cône.
Design | Sur les deux côtés |
Diamètre nominal | 75 mm |
Diamètre du trou | 26 mm |
Épaisseur | 1,25 mm |
Hauteur | 19,5 mm |
Nombre de dents extérieures | 24 PCS |
Diamètre des trous de clou | 3,5 mm |
Désignation du matériau | DX51D |
Finition | Galvanisé |
Matière | Tôle d'acier |
Norme EN | 912 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!