Connecteur rond RAM 3.5

Fiche ronde RAM 3.5
COS MAL N/ISOL 3,5 ERG 0,5-2,5MM2

Art. N° 05589902

EAN 4011231470452

Prix affichés aux clients après connexion
Connecteur rond RAM 3.5

Art. N° 05589902

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs
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
Design

Non étanche

Section de câble min./max.

1,5-2,5 mm²

Diamètre de tige

3,5 mm

Nombre de pattes de verrouillage

2 PCS

Matière

Bronze

Finition

Etamé

Section de câble min.

1,5 mm²

Section de câble max.

2,5 mm²

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Extracteur de cosses rondes Zebra pour connecteurs ronds avec ergots de verrouillage

OUTIL DE DÉVERROUILLAGE, CONNECTEUR CYL