Connecteur rond isolé, insertion facile
Fiche ronde, isolée, insertion facile
Art. N° 05587557
EAN 4045989169528
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Matériel :
- Laiton
- Couche zinguée galvanisée
- Tension nominale max.
- 300 V
- Insertion facile
- Insertion du conducteur rapide, facile et sûre
- Conforme à la directive RoHS
Fiches de données de sécurité(X)
Section de câble min./max. | 0,5-1,5 mm² |
Couleur | Rouge |
Diamètre | 4 mm |
Température d'utilisation min./max. | -15 jusqu'à 75 °C |
Matériau isolant | Polychorure de vinyl |