Connecting lug W-IP
Connecting lug W-IP
BRIDE DE FIXATION W-IP PERCEE
Register now and access more than 60,000 products
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur (L) | 140 mm |
Largeur (B) | 113 mm |
Hauteur (H) | 120,5 mm |
Épaisseur du matériau (t) | 6 mm |
Longueur du trou oblong (LL1) | 35 mm |
Largeur du trou oblong (LB1) | 14 mm |
Finition | Hot dip galvanized/zinc plated |
Poids du produit (par pièce) | 1480 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!