Connecting lug W-IP

Connecting lug W-IP

Ürün no. 5256100060
EAN 4099618232824

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

Lug for implementing cable anchors and connecting diagonals
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk (L)

140 mm

Genişlik (B)

113 mm

Yükseklik (H)

120,5 mm

Malzeme kalınlığı (t)

6 mm

Uzatılmış delik uzunluğu (LL1)

35 mm

Uzatılmış delik genişliği (LB1)

14 mm

Yüzey

Sıcak daldırma galvanizli/çinko kaplamalı

Ürün ağırlığı (parça başına)

1480 g

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Mounting rail W-IP 100

MNTRL-(W-IP)-100X100X4-HDG

Modular rail system for heavy-duty applications in technical building equipment, and in industrial and plant construction
x 6 m
Hammer head bolt W-IP

T-HDSCR-W-IP

Provides an intelligent solution for fast and efficient installation
x 24 ad.