Connection bracket W-IP-Q-6L transverse
Connection bracket W-IP-Q-6L transverse
RACCORD D'ANGLE W-IP Q 6TR TRANSVERSAL
Register now and access more than 60,000 products
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur (L) | 157 mm |
Largeur (B) | 100 mm |
Hauteur (H) | 100 mm |
Épaisseur du matériau (t) | 8 mm |
Longueur du trou oblong (LL1) | 65 mm |
Largeur du trou oblong (LB1) | 14 mm |
Finition | Galvanisé à chaud par lot |
Poids du produit (par pièce) | 1893 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!