Connection bracket W-IP-Q-6L with web

Connection bracket W-IP-Q-6L with web
EQUERRE CONNEXION W-IP Q 6TR AV RENFORT

Art. N° 5256100010
EAN 4065746758918

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Modular rail system for heavy-duty applications in technical building equipment, and in industrial and plant construction
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur (L)

265 mm

Largeur (B)

100 mm

Hauteur (H)

110 mm

Longueur du trou oblong (LL1)

65 mm

Largeur du trou oblong (LB1)

14 mm

Finition

Galvanisé à chaud par lot

Poids du produit (par pièce)

2853 g

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
T head bolt W-IP

BOULON DE RAIL W-IP

Provides an intelligent solution for fast and efficient installation
x 24 pcs