Connection bracket W-IP-Q-M-8L with double web

Connection bracket W-IP-Q-M-8L with double web

Ürün no. 5256100020
EAN 4065746758901

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

Modular rail system for heavy-duty applications in technical building equipment, and in industrial and plant construction
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk (L)

265 mm

Genişlik (B)

100 mm

Yükseklik (H)

265 mm

Uzatılmış delik uzunluğu (LL1)

65 mm

Uzatılmış delik genişliği (LB1)

14 mm

Yüzey

Toplu sıcak daldırma galvanizli

Ürün ağırlığı (parça başına)

5267 g

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Hammer head bolt W-IP

T-HDSCR-W-IP

Provides an intelligent solution for fast and efficient installation
x 24 ad.