Connection bracket W-IP-Q-M-8L with double web
Connection bracket W-IP-Q-M-8L with double web
EQUERRE CONNEX W-IP Q M 8TR DBLE RENFORT
Register now and access more than 60,000 products
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur (L) | 265 mm |
Largeur (B) | 100 mm |
Hauteur (H) | 265 mm |
Longueur du trou oblong (LL1) | 65 mm |
Largeur du trou oblong (LB1) | 14 mm |
Finition | Galvanisé à chaud par lot |
Poids du produit (par pièce) | 5267 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!