Connection clip for LED strip to FLB-24-43
Connection clip for LED strip to FLB-24-43
Ürün no. 0976525015
EAN 4099618711596
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Plastik |
Renk | Şeffaf, Siyah |
Uzunluk | 19,7 mm |
Genişlik | 12,7 mm |
Yükseklik | 7,7 mm |
IP koruma sınıfı | IP 65 |
Koruma sınıfı | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |