Connection line for FLB-12/24
CONLNE-(F.LGHTSTR-(FLB-12/24))-NG-400MM
Ürün no. 0976521304
EAN 4099618723537
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Plastik |
Renk | Şeffaf |
Uzunluk | 400 mm |
Genişlik | 9,7 mm |
Yükseklik | 4,5 mm |
Kablo uzunluğu | 400 mm |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Koruma sınıfı | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |