Connection line for LED transformer EASYLUX
Connection line for LED transformer EASYLUX
Register now and access more than 60,000 products
Fiches de données de sécurité(X)
Tension d'entrée | 230 V |
Tension de sortie | 230 V |
Intensité max. | 2.5 A |
Matière | Plastique |
Couleur de boîtier | Noir |
Type de connexion (primaire) | Fiche européenne |
Type de connexion (secondaire) | C7 socket |
Longueur de câble | 2000 mm |
Indice de protection IP | IP 20 |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |