Connection line to FLB-24-22 and FLB-24-23-RGB
AY-CON-CAB-LGHTSTR-FLB-24-22+23-RGB-1000
Ürün no. 0976502761
EAN 4062856586387
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Plastik |
Renk | Beyaz |
Uzunluk | 1000 mm |
Nominal voltaj | 24 V |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Koruma sınıfı | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |