Connection line to FLB-24-22 and FLB -24-23-RGB
CONLNE-(F.LGHTSTR-FLB-24-22+23-RGB)-2M
Ürün no. 0976521370
EAN 4099618772719
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Plastik |
Renk | Siyah |
Uzunluk | 2000 mm |
Genişlik | 8 mm |
Yükseklik | 8 mm |
Kablo uzunluğu | 2000 mm |
Nominal voltaj | 24 V/DC |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Koruma sınıfı | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |