Connection plug to EBL-24-25-Moove
CONPLG-EBL-24-25-MOOVE
Ürün no. 0976521505
EAN 4068362533181
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Plastik |
Renk | Şeffaf |
Uzunluk | 2 mm |
Genişlik | 11,5 mm |
Yükseklik | 10 mm |
