Connector set, flexible, to FLB-24-61
Connector set, flexible, to FLB-24-61
Ürün no. 0976523027
EAN 4068362099922
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Plastik |
Renk | Şeffaf |
Uzunluk | 150 mm |
Genişlik | 10 mm |
Yükseklik | 5 mm |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Koruma sınıfı | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |