Conspicuity marking
CONSPMRK-VEH-RED/WHITE-SELF-ADHESIVE-RA2
Ürün no. 096381 040
EAN 4068362301629
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Genişlik | 564 mm |
Yükseklik | 141 mm |
Derinlik | 4 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 0,080 kg |
Malzeme | Polipropilen kopolimer |