Contrôleur radio RVB pour FLB-24-5 RVB

Contrôleur RVB pour FLB-24-5 RGB et FLB-24-9-RGB
CNTRL-EL-RGB-POUR-FLB-24-5-RGB

Art. N° 0976506035

EAN 4056807730226

Prix affichés aux clients après connexion
Contrôleur radio RVB pour FLB-24-5 RVB

Art. N° 0976506035
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
Contrôleur sans fil RVB en aluminium pour réglettes lumineuses à LED RGB
  • Radiocommande RVB avec télécommande

  • Convient aux réglettes lumineuses à LED RVB FLB-24-5-RGB et FLB-24-9-RGB
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Système de contrôle

Avec télécommande radio supplémentaire

Tension d'entrée min./max.

12-24 V

Tension d'entrée

24 V

Tension d'entrée min.

12 V

Tension d'entrée max.

24 V

Tension de sortie

24 V

Puissance de sortie min.

144 W

Puissance de sortie max.

288 W

Matière du boîtier

Aluminium

Couleur de boîtier

Couleur alu

Longueur

130 mm

Largeur

65 mm

Hauteur

24 mm

Fréquence

1000 Hz

Indice de protection IP

IP 20

Classe de protection

Classe de protection III / très basse tension de protection

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Transformateur LED LED-T-24-6-IP67

TRANSFO-LED-24V-96W-LED-T-24-6-IP67

Transformateur LED 24 V avec extrémités de câble dénudées, indice de protection IP67